電工手袋(ハイブリッドタイプ)

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 75217116 品番 ND-47M
参考基準価格(税別)¥3,000 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

しなやかで丈夫!フィットグローブ+本革補強
摩擦の激しい手の平や指先は、二重補強で強度UP
指又と手の甲部はストレッチ素材の使用でフィット感抜群。細かい作業もOK
洗濯OK

全長(cm)21.5 中指長(cm)8.5 手のひらまわり(cm)19 サイズM 入数(双)1 材質(甲)ポリエステル、ナイロン 材質(掌側)合成皮革(ポリウレタン)、豚革
注意
※絶縁手袋ではございません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75217091
2021-08-30
用途:
農作業の野菜出荷時等
農・林・水産業

フィット感と耐久性は及第点かと思われますが、色落ちがひどく手が紺色に染まります。
特に汗など水気を含んだときはひどいです。

1人が参考にしています
対象商品:
75217091
2020-01-16
用途:
電気工事作業や運搬
農・林・水産業

前回買ったMサイズが電気工事の細かい作業ではサイズが小さかったので今回はLサイズを購入して良好です。

対象商品:
75217116
2019-05-29
用途:
電気関係の仕事
電気・ガス・熱供給・水道業

手に馴染みフィット感があるみたいで使いやすいみたいです。

対象商品:
75217091
2019-01-28
用途:
ダンボールの梱包
株式会社シイカトウ 様 (農・林・水産業)

作業性アップ、安全性もアップしました。満足してます。

対象商品:
75217091
2017-08-07
用途:
バイク用
建設業・工事業

Lサイズを購入しましたが少し小さめに感じました。柔らかく装着感は良いです。耐久性はまだわかりません。

対象商品:
75217091
2018-03-03
用途:
電気設備点検時
前嶋電気設備管理事務 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

以前は、素手で対応していたがやはり一寸した不注意で指先等の怪我に
見舞われる事で、次の作業で不便に感じる事無きよう、保険みたいな?
モノと心得て使用必要と感じる。

対象商品:
75217116
2017-07-29
用途:
電気工事

装着時のフィット感が良いので、細かい作業も装着のまま、全て行えます。

対象商品:
75217091
2021-02-22
用途:
絶縁抵抗測定等
電気・ガス・熱供給・水道業

手首の布の部分に毛玉のようなものがあり、あぁ、ハズレだなと感じてます。造りはよくない、値段相応といえばそれまでかも知れませんけど。中指の長さで決めましたが、小さかったです。が、使っているうちにちょうど良くなる可能性はあります。現物確認してから買わないと難しいですね、この手にものは。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする