ベルトサスペンダー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75217475 品番DB-123L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥10,800

幅広肩あてパット付サスペンダーロングタイプ
大柄な体格の方にも対応!
長時間ワークに最適
腰が軽い:サスペンダーで吊ることにより、腰への負担を軽減
ベルトのズレ落ちを防止:柱上安全帯用ベルト、腰ベルトのズレ落ち防止
幅広肩あてパット:肩にやさしく、長時間ワークでも快適
フック・ポケット付:ペンやゲージが入るポケット、工具落下防止ワイヤー等が取り付けできるフック・リング付

有効サイズ約1100〜約1370mm

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75217475 DB-123L 46574597 DB-124SH ベルトサスペンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) ベルトサスペンダー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1個 6,598 税込7,258 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75217475
2017-03-22
用途:
腰道具使用時
製造業

電動工具がインパクトドライバー1本、プラス配管施工用の道具などで、結構重たい重量となっていて工具を絞ることも考えましたが、どれも使用頻度が高く外せない工具なので、サスペンダータイプで胴ベルトを吊っている工事業者の方から教えてもらい、買ってみました。

まだ、実使用に至っていませんが結構楽になるようですよ。

対象商品:
75217475
2015-02-02
用途:
建築工事
建設業・工事業

サスペンダーが長すぎる
私の身長は172cmだが、一番短くしても
まだゆるすぎて、肩から外れる事があるので
身長170cm以下の人には使えないだろう。

サスペンダーの有効サイズだけで、寸法を表すのではなく
適合身長も表示した方がよい。

6人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウエストサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする