KS-7S キャタツソックス(巾着スリップレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75217493 KS-7S キャタツソックス(巾着スリップレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75217493 KS-7S キャタツソックス(巾着スリップレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75217493

キャタツソックス(巾着スリップレス)

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(4個) 注文コード 75217493 品番 KS-7S
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

「滑り止め付」「巾着タイプ」のキャタツソックス
床面を汚さない!キズつけない!すべらない!
底面に滑り止め付(PVC製)
ゴム+ひもで2重締め付け「巾着タイプ」細い脚部でも引っ張るだけで、しっかり締め付け
汚れても洗濯すれば何度でも使える
ポリエステルキャンバス

適合脚立脚部/最大60×80mm〜最小25×30mm イエロー 質量(g)31(1個) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×75×140

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75217493
2023-12-10
用途:
室内での脚立作業

今まで脚立に雑巾等を巻いて使用していましたがめんどくさい
本製品は取り付けやすく滑ることもない もっと早く購入すべきだったと思っています

1人が参考にしています
対象商品:
75217493
2023-01-18
用途:
脚立を屋内で使用する際
製造業

高所にある物置に季節の物を出し入れする際に使用しています。
屋内が汚れないし傷つかない。
それに、脚立の足の脱着も簡単で、使い勝手がよいです。
フローリングでも滑ることなく安全性もよいと思います。

対象商品:
75217493
2021-03-21
用途:
内装作業時
製造業

ヒモがついている巾着タイプなので脚から抜けることがなく、とてもよかったです。

対象商品:
46574527
2020-07-27
用途:
高所の作業に
不動産業

高めの脚立に履かせて使用。裏にイボイボのようなものがついていて、グリップ感、安定感がある。高所も安心して作業ができる。ひもの締め具合もよく、しっかり締まる。

対象商品:
75217493
2020-04-02
用途:
高所作業時
その他業種

複数の脚立を使い分けしなければならない現場では、容易に脱着が出来、限られた予算の中では重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする