ポリプラグボルト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(21本) ねじサイズM5×30mm 注文コード75217563 品番PP-530
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品はねじサイズ・内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

ポリカーボネート製(筒部)外筒が開き強固に固着
耐アルカリ性に優れる。

ねじサイズM5×30mm 用途コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に 使用温度範囲(℃)-40〜120 ドリル径(Φmm)8.5 穿孔長(mm)23 最大引抜強度KN(kgf)0.72(74)(コンクリート)
注意
※最大引抜強度は保証荷重ではありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75217563 PP-530 75217572 PP-530P ポリプラグボルト DENSAN(デンサン/ジェフコム) ポリプラグボルト DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1パック(31本) 1,798 税込1,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする