DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持材/支持金具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用部品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
ポリプラグボルト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1パック(31本)
注文コード
75217572
品番
PP-530P
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ポリカーボネート製(筒部)外筒が開き強固に固着
耐アルカリ性に優れる。
ねじサイズ
M5×30mm
用途
コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に
使用温度範囲(℃)
-40〜120
ドリル径(Φmm)
8.5
穿孔長(mm)
23
最大引抜強度KN(kgf)
0.72(74)(コンクリート)
注意
※最大引抜強度は保証荷重ではありません。