DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持材/支持金具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用部品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
ポリプラグボルト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(13本)
ねじサイズ
M6×40mm
注文コード
75217581
品番
PP-640
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,700
この商品は
ねじサイズ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
ポリカーボネート製(筒部)外筒が開き強固に固着
耐アルカリ性に優れる。
ねじサイズ
M6×40mm
用途
コンクリート・レンガ等への配管・配線・ダクトのバンド取付に
使用温度範囲(℃)
-40〜120
ドリル径(Φmm)
10.5
穿孔長(mm)
31
最大引抜強度KN(kgf)
1.47(150)(コンクリート)
注意
※最大引抜強度は保証荷重ではありません。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
75217581
PP-640
75217597
PP-640P
ポリプラグボルト
DENSAN(デンサン/ジェフコム)
1パック(21本)
¥
1,798
税込
¥
1,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)