コンクリート用ノープラグアンカー(ソケット付)

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1パック(10本) 注文コード 75217712 品番 TS-S1060P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
5月7日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,100 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

簡単スピード施工・安心強度のコンクリート用ネジ固定式アンカー
インパクトドライバー(専用ソケット)で下穴にねじ込むだけ、スピードらくらく施工
優れた施工性、熟練不要・低騒音・低振動、端部・仕上材が割れにくい
アンカー取外し可能、逆回転でアンカーを簡単に抜きとれる
施工後も高さ調整が可能(不陸調整機能)
隅部・天井部の施工も簡単
六価クロムフリーで環境にやさしい

ねじ径M10 全長(mm)60 ねじ長さ(mm)20 用途駐輪設備、ラック、マテハン機器取付、各種建築設備看板、仮設材などの取り付けに 下穴径(Φmm)9.5 最大引抜強度KN(kgf)2.4(242.8)(コンクリート)
注意
※締結には専用ソケットが必要です。
※最大引抜強度は保証荷重ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:273

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75217737
2022-05-10
用途:
屋上のスラブのアンカー設置

すごく楽!
この一言に付きます。
今までは穿孔してボンドを入れて全ねじを立てて1日放置していましたが、
その日のうちに完了するのでとても楽です。
早く使えばよかった。

2人が参考にしています
対象商品:
75217721
2022-07-04
用途:
小物のコンクリート床固定用
製造業

M6ボルトの物を購入。コンクリート用のドリルで下穴を空けた後、専用治具でねじ込んでみたがコンクリートの方が負けてボロボロになってしまったのでアンカーとして使えず結局、オールアンカーに切り替えて作業しました。向き不向きの物があると思いますが、目安が知りたいですね。

1人が参考にしています
対象商品:
75217721
2020-09-29
用途:
壁に棚を!!

ブロック壁へ棚の設置でシッカリとアンカーが頑丈に取り付け出来ました。

2人が参考にしています
対象商品:
75217712
2016-12-11
用途:
玄関ポーチに風除室を付けるのに、ツーバイフォー材をコンクリートに打ちつけるときに使用。

ソケットが付属しており、コストパフォーマンスに優れている。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1456:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする