ミニカップトグル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(15本) 注文コード75217782 品番NDK-435P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

本体にビスを差し込むと、反転ナットが倒れて締め付け可能
ビスとナットで壁材をはさみ込んでしっかり固定できる
ボード・薄鋼板などの下地のない所(中空壁)に使用できる

材質本体/樹脂(ポリカーボネート)、反転ナット/(亜鉛合金) ねじ径×長さ(mm)M4×35 ドリル径(Φmm)9.5 適合板厚(mm)2〜14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする