DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持材/支持金具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用部品
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 電路支持用ねじ・ボルト・ナット
ミニカップトグル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(13本)
注文コード
75217807
品番
NDK-540P
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,898
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
本体にビスを差し込むと、反転ナットが倒れて締め付け可能
ビスとナットで壁材をはさみ込んでしっかり固定できる
ボード・薄鋼板などの下地のない所(中空壁)に使用できる
材質
本体/樹脂(ポリカーボネート)、反転ナット/(亜鉛合金)
ねじ径×長さ(mm)
M5×40
ドリル径(Φmm)
11
適合板厚(mm)
3〜14