曜日別特売
A-416SP ボードアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75217852

A-416SP ボードアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75217852
A-416SP ボードアンカー(ステンレス) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75217852

ボードアンカー(ステンレス)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(15本)
内容量1パック(15本)注文コード75217852品番A-416SP
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

新建材・石膏ボード・中空構造壁にあらゆる中空壁面への器具の取りつけに
ステンレスタイプ
少量パックでお求めやすい
傘が開いてガッチリ固定

用途
合板壁面に通信器具、分電盤、スイッチ盤、棚受などの取りつけに
ねじ径M4ボルト径寸法(Φmm)4ドリル径(Φmm)9(下穴)適合板厚(mm)10~16材質ステンレス適合材新建材・石膏ボード・中空構造壁最大引抜強度N(kgf)61.8(6.3)(石膏ボード12.5mm厚)
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75217834
2021-01-11
用途: 中空部分のネジ止め
サービス業

他にも意見があるように、傘部分の強度が強いせいか、なかなか開いていかない。また溶接部分の強度が悪く4個ほど少しねじ込んだだけで分離して壊れてしまった。ステンレス製が良かったので上記不具合についてはとても残念でした。

3が参考にしています
MonotaROからの回答

誠に申し訳ありませんでした。

対象商品 : 75217852
2021-03-18
用途: 体温感知カメラブラケットの壁止め
YC稲毛ベイタウンセンター卸売・小売業

石膏ボードに噛み込みが良くて プラスドライバー1本で一撃取付が可能です。

対象商品 : 75217852
2020-03-23
用途: 工事
製造業

ステンレス製のものを探していました。
入数・価格ちょうどいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 75217852
2017-05-12
用途: 石膏ボードへの取り付け

動きが加わりそうなもの(タオルハンガーなど)はトグラーを使うようにしていますが、時計や絵画などはこちらを使用して使い分けるようにしています。ステンレス製なので錆の心配なところにも使えて便利です。

1が参考にしています
対象商品 : 75217834
2020-05-29
用途: 部材の取り付け

3mmのベニヤに取り付けたがステンレスは堅いのかベニヤの方が負けてしまい傘が開かず失敗したものがあった。同じ製品でA-405HNの方が使いやすい。

対象商品 : 75217852
2019-07-29
用途: 石膏ボードへの取付

ネジをドライバーで回して締め込むにはとても硬いです
電動ドライバーなどで回すとベースが供回りして大きな穴が開きます
回り止めの針金が付いていますのでそれを使用してもダメでした
テフロンスプレー等の固体系潤滑剤を使用しましたがドライバーでは無理です
メーカーから専用の工具が出ていますのでそれを使用しないと無理みたいです
今まで使用していたホームセンターの安物が使いやすかったです
専用工具を使用することを注釈に淹れてください

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

2019-10-30
用途: 本使用前のテスト
牧田自工

締め込んでいくと硬すぎて溶接部分(ナット)が外れ使い物にならなかった。ナットの溶接が甘いのか開脚部分の強度がありすぎなのでは?壁に穴を空ける前で良かった。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1447:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする