HO-430P 打込みアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75217886

打込みアンカー

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(50本) 付属品トラスタッピングネジ(Φ4×25mm)50本 注文コード75217886 品番HO-430P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,930
この商品は付属品・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!
取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない
上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く

用途
ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
石膏ボード専用12.5mm厚まで
最大引抜強度N(kgf)
39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)
19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
適合ねじ径(Φmm)4×25 直径(Φmm)12 全長(mm)30 付属品トラスタッピングネジ(Φ4×25mm)50本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75217886 HO-430P 75217877 HO-430 打込みアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 打込みアンカー DENSAN(デンサン/ジェフコム) 1袋(50組) 1,798 税込1,978 パッケージに違いがあります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-04
用途:
主にエアコン取付
足立電気商会 様

仕事でエアコン取付に使用します、特に不満はありません、使いやすいです。

2023-12-13
用途:
エアコン室内機に
建設業・工事業

パッケージにはエアコン室内機取付には使用しないでくださいと書いてありますが。この商品で室内機が落下したことが1件もないので気にせず使ってます。粉が出ないし施工も早いのでこれ一択です。

1人が参考にしています
対象商品:
75218123
2022-12-29
用途:
配管支持
建設業・工事業

保管にあまり場所もとらずにその上とても使い勝手が良い。

対象商品:
75218123
2022-06-03
用途:
通常のボードアンカーとして
有限会社キャリー 様 (運輸・通信業)

間違ってビス無しを発注してしまいビスを別で購入しました。
それでも他よりは安いですが、何の不具合もなく使用できます。

対象商品:
75217877
2020-12-10
用途:
石膏ボードの下地の無いところのビス留め
ケイエス電気設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

ボードアンカーと違い穴あけをせず、
直接打ち込むだけなので施工も楽ですし
ボードカスがあまり出ないのもいいです。

対象商品:
75217877
2017-10-29
用途:
空調工事
建設業・工事業

他の物と比較してさほど変わらないが粉が出ないのでボードに打ち込む時はこれしか使用していません。 値段もリーズナブルだと思います。

対象商品:
75217877
2017-08-19
用途:
エアコン取り付け
吉田電気 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

うちこむだけでかんたんだかで、
ボードかすもでなく、ホコリもでない。びすもよくきくので、助かります。

対象商品:
75217877
2017-06-30
用途:
打込みアンカー
製造業

モルタル壁に、打込みアンカーを使用しました。
簡単に設置できたので良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする