DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具部品
ドリルネジ(リーマーフレキ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(90本)
注文コード
75217913
品番
DRR-428P
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ
用途
木毛板、木片板、合板、ベニヤ、チップボード、窯業系ボード、硬質木材等、硬いボード類を厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付けに。
タイプ
リーマーフレキ(ユニクロ)
ねじ
全ねじ
ねじ頭径(mm)
7.5
適合板厚(mm)
1.6〜2.3
頭部厚(mm)
2.6
ねじ寸法(Φmm)
4×28
注意
※厚さ1.6ミリ未満の薄鉄板に使用しないでください