ドリルネジ(リーマーフレキ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(80本) 注文コード75217922 品番DRR-432P
参考基準価格(税別)¥1,380 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ

用途木毛板、木片板、合板、ベニヤ、チップボード、窯業系ボード、硬質木材等、硬いボード類を厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付けに。 タイプリーマーフレキ(ユニクロ) ねじ全ねじ ねじ頭径(mm)7.5 適合板厚(mm)1.6〜2.3 頭部厚(mm)2.6 ねじ寸法(Φmm)4×32
注意
※厚さ1.6ミリ未満の薄鉄板に使用しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする