曜日別特売
DRZ-416P ドリルネジ(シンワッシャー) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75218001

ドリルネジ(シンワッシャー)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(110本)注文コード75218001品番DRZ-416P
参考基準価格(税別)¥1,760販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。

用途
パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に
タイプシンワッシャー(ユニクロ)ねじ全ねじねじ頭径(mm)10.5適合板厚(mm)3.2まで頭部厚(mm)3ねじ寸法(Φmm)4×16
注意
※膨張率の高いボードへの使用・ねじ締め過ぎは首飛び発生の恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-11-14
用途: 鉄板のビス止め
スピードスタイル アーク株式会社

ネジ先のドリル部分が非常に良くて、1.6mmの鉄板でも電ドラでガンガン締めれます。またプラスの溝も良くできていて、ドライバーにしっかり食い込んで、なめることが無いので使いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする