DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具類
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 通線工具部品
ドリルネジ(シンワッシャー)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
注文コード
75218017
品番
DRZ-419P
参考基準価格(税別)
¥1,760
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
【下穴穿孔」「ネジ成形」「締結」の作業が一度にできるドリルネジ。頭部が座付きナベ頭の様に大きく母材を押さえる効果あります。
用途
パネル、亜鉛鉄板、スパンドレル等の厚鋼板(厚み2.3mm中心)への取付に
タイプ
シンワッシャー(ユニクロ)
ねじ
全ねじ
ねじ頭径(mm)
10.5
適合板厚(mm)
3.2まで
頭部厚(mm)
3
ねじ寸法(Φmm)
4×19
注意
※膨張率の高いボードへの使用・ねじ締め過ぎは首飛び発生の恐れがあります。