ZJN-3030 ズンギリジョイントナット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75218071

ズンギリジョイントナット

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10本) 注文コード75218071 品番ZJN-3030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

同径のネジ・アンカーを継ぐナット
4箇所の確認穴で、ボルトのねじ込み状況が見える
寸切りボルト等を延長接続
雄ネジアンカーに取り付けて雌ネジに変換。寸切りボルト、六角ボルトが使用できる

材質スチール(ユニクロめっき) ねじ径W3/8-W3/8 全長(mm)70 対辺(mm)14

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75218087
2019-05-02
用途:
吊金具使用時
電気・ガス・熱供給・水道業

吊ボルト延長時に均等に目視取付できるので大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする