お徳用パック ミニオーガー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(210本) 注文コード75218132 品番TP-MO-420N
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

コンクリート直張りによる石膏ボードへの取付に最適。取出しやすいボトルケース。
亜鉛ダイキャスト製石膏ボード用アンカー(ミニサイズ)。ネジ・釘の効かない中空構造の壁に確実に取付可能。
薄壁にも使用OK、コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いコンクリート直張り工法に最適。
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能、「先折れ」タイプで長いネジもOK

適合ねじ径(Φmm)4×20以上 用途照明器具、分電盤、カーテンレール、電話機等の関連機器の取付けに 全長(mm)28 直径(Φmm)13.3 最大引抜強度N(kgf)28.4(2.9)(石膏ボード12.5mm厚)
注意
※インパクトドライバーでの使用はしないで下さい。
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする