お徳用パック ショートオーガー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(330本) 注文コード75218141 品番TP-SO-425N
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

極短!24mmショートタイプ!
取出しやすいボトルケース
母材へ切り込みながらロックしガッチリ保持
コンクリート壁と石膏ボードの間が狭いGL工法に最適
下穴不要、ドライバー1本で取付け可能(石膏ボード12.5mm厚以下の場合)
器具を外した後も壁紙となじんで目立たないホワイトカラー
「先折れ」タイプで長いネジもOK

最大引抜強度N(kgf)
石膏ボード12.5mm厚以上:29.4[3.0]
石膏ボード9.5mm厚以上:14.7[1.5]
適合ねじ径(Φmm)4(タッピングネジ) 用途ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板 全長(mm)24 直径(Φmm)13
注意
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※インパクトドライバーでの使用はしないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする