ケーブルタイ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(100本) 幅(mm)4.4 全長(mm)200 注文コード75218491 品番JCT-200W
参考基準価格(税別)¥1,100 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
この商品は幅・全長・内容量など10種類から選べます 他の種類を見る

軽くてスムーズ!安心確実ロック!
挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。
結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります

全長(mm)200 結束径(Φmm)54 幅(mm)4.4 タイプ耐候耐熱 材質ナイロン66 特性耐候、耐熱

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする