DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 結束バンド/結束工具/固定具
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ケーブルタイ/結束バンド
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 標準タイプ
ケーブルタイ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(100本)
幅(mm)
4.5
全長(mm)
300
注文コード
75218525
品番
JCT-300
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
幅・全長・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
軽くてスムーズ!安心確実ロック!
挿入時、ネック部分の可動により軽く挿入できます。
結束時は、ロック後出っ張り部分で保持するため、ネックに加わる負荷が小さく、また引っ張り保持力が強くなります
全長(mm)
300
結束径(Φmm)
85
幅(mm)
4.5
タイプ
ノーマル
材質
ナイロン66