JM-615 滑り止めマット(縞鋼板パターン) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75218577

JM-615 滑り止めマット(縞鋼板パターン) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75218577 JM-615 滑り止めマット(縞鋼板パターン) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75218577 JM-615 滑り止めマット(縞鋼板パターン) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75218577

滑り止めマット(縞鋼板パターン)

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード75218577 品番JM-615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,800
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

階段や床面の滑り防止に!
あらゆる方向に対して滑りにくい縞鋼板模様付樹脂マット。
軟質材の使用で足に優しく、防音効果もあり。
屋内外兼用で、耐雨性、耐候性、耐久性に優れる。
何枚か並べたり、カッターでカットしての使用も可能。

材質軟質PVC(黒) 質量(g)460 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)600×150×5
注意
※接着剤、両面テープ、ネジなどで、床面や階段にしっかりと固定して使用してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75218561
2022-01-29
用途:
屋外階段手すり工事時
建設業・工事業

シールやシートよりしっかりしていて扱いやすく、施工もらくでした。

対象商品:
75218577
2019-10-22
用途:
玄関の上りかまち(巾木)に貼って使用しています。
運輸・通信業

玄関の一番傷みやすい(しょっちゅう踏んでいる場所)ので貼ったのですが、おかげさまで気にならなくなり、滑り止めのぶつぶつもとてもよかったので気に入っています。
玄関口の為何枚か貼る必要がありますが、自分の希望サイズにカスタマイズするにはこれで良かったです。

対象商品:
75218577
2020-02-07
用途:
機械のメンテナンス
シンセイ 様

商品がすぐに届きました、ありがとうございました。とても良い商品でした。また機会が有りましたらよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする