超高輝度LED3Wタイプで明るい!軽量アルミボディ 明るさ3段切替「HIGH」「LOW」「FLASH」
わりと小型ですが、思った以上に明るくて良い製品だと思います。
単二電池を使用しているため、使用可能時間が長く、満足しています。
夜間、地域の学校の見回りをする事になり急遽購入しました。グリップの太さ、長さ、重さのバランスが大変良いと感じました。本体だけですと軽くて不安になりますが、電池を入れると手の中に重さが集中して持ちやすくなります。明るさは十分。もう少しスポットにできると良いですが見回りには十分役に立ちました。LED灯ではもっと明るいものもありますが単二のバッテリー量の安心感と程好い大きさでこちらの方が個人的には好きです。
少し重いが、明るいため作業がしやすい、電池が単二2個なので消耗時間が多い。