LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 青・青 注文コード75220302 品番SJ-E05-05BB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500
この商品は45種類から選べます 他の種類を見る

長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在
連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる
多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)
別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる

定格消費電力(W)3.4 適合(最大接続本数)PAD-40VA-A:1〜15本、PAD-60VA-A:16〜24本 長さ(m)約5.0 青・青 質量(g)260 定格容量4.5VA 定格入力電流(A)0.2 使用場所屋外 LED使用数(個)48個
注意
※LEDストリングは発光部品です。別売AC-ACアダプタ・コントローラーSJ-600C(全点灯の場合は整流器SJ-603D)を使用してください。
※LEDストリングはLEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDストリング
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする