曜日別特売
SJ-E05-05PP LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75220336

LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ピンク・ピンク
内容量1個注文コード75220336品番SJ-E05-05PP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,500

長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在
連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる
多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)
別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる

定格消費電力(W)3.4適合(最大接続本数)PAD-40VA-A:1~15本、PAD-60VA-A:16~24本長さ(m)約5.0ピンク・ピンク質量(g)260定格容量4.5VA定格入力電流(A)0.2使用場所屋外LED使用数(個)48個
注意
※LEDストリングは発光部品です。別売AC-ACアダプタ・コントローラーSJ-600C(全点灯の場合は整流器SJ-603D)を使用してください。
※LEDストリングはLEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDストリング
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする