SJ-E05-10WB LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング DENSAN(デンサン/ジェフコム) 白・青色 長さ10m  SJ-E05-10WB 75220537

LEDルミネーション(連結タイプ) LEDストリング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75220537 品番 SJ-E05-10WB
参考基準価格(税別)¥10,300 販売価格(税込) ¥8,789
販売価格(税別)
7,990

長さ合計100mまで接続OK、色も配置も自由自在
連結タイプなので、様々な色・レイアウト選択が可能、思い通りの組合せができる
多様な接続方法に対応。直列接続、カーテンタイプ接続(別売ストリングベース使用)、分岐接続(別売Y型分岐コード使用)、延長接続(別売延長コード使用)、終端接続(別売LEDモチーフ使用)
別売コントローラーで8パターン(全点灯含む)の発光制御ができる

定格消費電力(W)6.8 適合(最大接続本数)PAD-40VA-A:1〜7本、PAD-60VA-A:8〜12本 長さ(m)約10 白・青 質量(g)500 定格容量8.4VA 定格入力電流(A)0.4 使用場所屋外 LED使用数(個)96個
注意
※LEDストリングは発光部品です。別売AC-ACアダプタ・コントローラーSJ-600C(全点灯の場合は整流器SJ-603D)を使用してください。
※LEDストリングはLEDルミネーション(連結タイプ)SJシリーズ専用です。他の製品と互換性はありません。
※仮設(6ヵ月以内/屋外用)照明器具です。恒久施設照明としては使用できません。

商品説明動画

LEDストリング
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする