サージプロテクター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 タイプFタイプ 注文コード75222287 品番LSP-4000F
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598
この商品はタイプ2種類から選べます 他の種類を見る

機器とケーブルの間にセットするだけで雷から機器を守る

タイプFタイプ 保存温度(℃)-22〜85 周波数特性0〜1GHz 湿度範囲95%以下 寿命300回(100A) 使用温度0〜55℃ 最大サージ電圧(V)4K 挿入損失(dB)0.2以下 リターンロス(dB)16(75Ω)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調・電設資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする