DENSAN(デンサン/ジェフコム)
RCA変換アダプター
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1袋(2個)
注文コード
75222402
品番
LRCA-JFP
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター
RCAジャック(メス)とFプラグ(オス)の変換アダプター
種類
アダプタ
コンタクト形状
メス・オス兼用
形状
ストレート
タイプ
丸型
結合方式
ねじ
変換内容
RCAジャック⇔Fプラグ
嵌合部形状
ジャック・プラグ