CUD-H3030 打込棒付ドリル DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75222585

打込棒付ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード75222585品番CUD-H3030
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598

アンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに
ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!
ストッパー付ドリルで一定穴あけ!
先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!
ハンマードリル用(SDSシャンク)

適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応内容CUD-H3030D+CUD-H3030Uドリル径(Φmm)12深さ(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75222585
2016-05-23
用途: 配管
建設業・工事業

もう少し安価だと嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする