打込棒付ドリル(ドリルのみ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75222637 品番CUD-H3040D
参考基準価格(税別)¥8,800 販売価格(税込) ¥7,258
販売価格(税別)
6,598

アンカーの下穴あけ用ドリル
ドリル径12mmヒルティアンカー対応
ドリルに打込棒をかぶせるだけで、アンカーが打てる!
ストッパー付ドリルで一定穴あけ!
先端ドリルは4枚刃で2〜3倍長持ち!
ハンマードリル用(SDSシャンク)

適合ドリル径12mmヒルティアンカー対応 ドリル径(Φmm)12 深さ(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする