呼線リール付セット(ブラックスリムラインスリムヘッド)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75222847 品番 BX-4030J-RL
参考基準価格(税別)¥16,100 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

呼線とリールをセット!コンパクト収納!
腰につけて素早い繰り出し、携帯らくらく
呼線の反発を利用した早い繰り出しが可能
リールが回転するので呼線を回す必要なし

長さ(m)(呼線)30 材質(リール部)スチール 質量(kg)0.98 破断荷重(kN)線材/1.4(150kgf)、全体/0.9(100kgf) リールサイズ(mm)Φ314×54 リール質量(g)540

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線・入線工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする