お〜らくドライバー(落下防止リング付)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75222892 品番 DC-305-100
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

落下防止リング付で、高所作業での落下を防ぎ、安全に作業ができる
回転リングは360度クルクル回って絡みにくい
滑りにくい軟質樹脂グリップ

先端形状マイナス 先端サイズ6mm 軸長(mm)100 全長(mm)200 イエロー 質量(g)115 種類電工ドライバー グリップ径(Φmm)40 材質(グリップ)軟質樹脂 商品構成単品 刃先マグネットあり 軸貫通なし
注意
※落下防止ワイヤーは付属していません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする