折りたたみ引廻しノコ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75223005 品番HNT-100
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498

お求めやすい、折りたたみ式引廻しノコ
軽量・コンパクトで腰袋にすっぽり入る木柄ノコ
刃は衝撃焼入れで切れ味長持ち(刃は交換式ではありません)
表面メッキ処理で錆びにくい
曲線切りにも最適

刃長(mm)100 折込 全長(mm)250 質量(g)50 刃厚(mm)0.7 収納時寸法(mm)140

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75223005
2021-01-19
用途:
カネライト加工
ハルカ工業 様 (建設業・工事業)

折りたたみなので使ってない時はガサ張らず便利だと思います。
もちろん切れ味もバッチリです。

対象商品:
75223005
2016-12-02
用途:
照明工事の開口

刃が薄いと思う。耐久性は折りたたみなしに劣ると思う。
腰袋に収納できる点は評価します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする