電工プロ折りたたみ 押切りノコ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75223041 品番JOMT-120
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

折りたたみ式で軽量・コンパクトな押切りノコ
替刃式で経済的
滑りにくく手にフィットするグリップ
ニッケルメッキ仕上げ刃

刃長(mm)120 折込 全長(mm)259 ピッチ(mm)9.5 用途一般木材、ベニヤ、石膏ボードに 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)53 質量(g)132 板厚(mm)1.3 刃厚(mm)1.3 収納時寸法(mm)150 切り幅(mm)1.75

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75223041
2018-05-18
用途:
ボード開口

スイッチコンセントや天井開口用に購入。たまにしか使わないので20年来の引き廻し使ってたんですが新しい工具はいいですね。
まずグリップが持ちやすく、力が入れやすい。先端も鋭利で一発目が入れやすく、押切りなので切り口が綺麗。刃の厚みもあるので安定して切れます。ベニヤはカッターとハンマーで切ってたんだけど、これで切るのが楽しみです。難点は多少重いことかな。許容範囲ですが。替刃式だし長く使っていけそうです。グリップゴムとロック部分の樹脂の成型後のバリ処理が甘いので☆1個減らしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする