DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンベックス・巻尺・距離測定
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の コンベックス
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の ロック付コンベックス
電工プロメジャー(オートストップタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
75223066
品番
JPM-2555STP
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
テープを引き出した所で止まる。オートストップタイプで使いやすい!
落下防止ストラップを本体に直付け可能
軍手で持っても滑らない!エラストマー付ケース
クリップ付
種類
ロック付
テープ長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
目盛仕様
メートル
JIS規格
1級
目盛種別
片面