電工プロ折りたたみ パイプソー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75223075 品番JPST-120
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月4日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

折りたたみ式で軽量・コンパクトなパイプソー
替刃式で経済的
滑りにくく手にフィットするグリップ
無電解ニッケルメッキ仕上げ刃

刃長(mm)120 折込 全長(mm)260 用途塩ビパイプ、アクリル、竹に 材質SK-5(炭素工具鋼) 幅(mm)19 高さ(mm)57 質量(g)136 刃厚(mm)0.6 収納時寸法(mm)150

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする