LBNC-5CTL 同軸L型コネクター(圧着レスタイプ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 75223111

同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合ケーブル5C-2V、(S)-5C-FB、(S)-5C-FV
5C-2V、(S)-5C-FB、(S)-5C-FV
3C-2V、3C-FV
タイプ5C、BNCプラグ
内容量1個注文コード75223111品番LBNC-5CTL
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター

タイプ5C、BNCプラグ定格電圧(V)AC250耐電圧AC750V絶縁抵抗(MΩ)5000min接触抵抗(mΩ)6max適合ケーブル5C-2V、(S)-5C-FB、(S)-5C-FV適合工具専用レンチ(LDR-38-716)電圧定在波比1.5maxインピーダンス(Ω)75周波数帯域(Hz)0~1G
注意
※内部導体がより線の場合は使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75223111
2022-03-08
用途: 背面に余裕のないところのBNC接続に使用

L型でしっかりしたBNCプラグ、しかも太いケーブルが使えるものとなるとなかなか見つけるのが困難ですが、こちらは締め付けるだけでしっかりケーブルが作成できるので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする