DENSAN(デンサン/ジェフコム)
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の テレビ受信用機器
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の アンテナプラグ・接栓
DENSAN(デンサン/ジェフコム)の 同軸コネクタ
同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
75223163
品番
LFCN-3CTL
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター
タイプ
3C、Fプラグ
定格電圧(V)
AC250
耐電圧
AC 500V
絶縁抵抗(MΩ)
1000min
接触抵抗(mΩ)
5max
適合ケーブル
3C-2V、3C-FV
適合工具
専用レンチ(LDR-38-716)
電圧定在波比
1.5 max
インピーダンス(Ω)
75
周波数帯域(Hz)
0〜2G
注意
※内部導体がより線の場合は使用できません。