同軸L型コネクター(圧着レスタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 75223206 品番 LMOP-3CTL
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

圧着工具不要、半田付け不要、レンチで締めつけるだけ同軸ケーブル用圧着レスL型コネクター

タイプ3C、3.5MO(3.5mmモノラルプラグ) 定格電圧(V)AC500 耐電圧AC1000V 絶縁抵抗(MΩ)5000min 接触抵抗(mΩ)5max 適合ケーブル3C-2V、3C-FV 適合工具専用レンチ(LDR-38-716)
注意
※内部導体がより線の場合は使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「アンテナプラグ・接栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする