マルチポケットポーチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード75223294 品番MDH-10
参考基準価格(税別)¥4,100 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

なんでも入る!多目的簡易腰袋
ベルトに通してスナップでロックの「ベルト吊り」と、背面のパッドをズボンのポケットに差し込むだけの「ポケットイン」のクイック2Way装着のミニ腰袋
テープフッカー等に便利な大型穴2個。全面にポケット付

用途工具、部材、小物入れに 質量(g)190 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×120×250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75223294
2024-12-17
用途:
清掃
サービス業

乾拭き用のタオルを入れてます。大きいサイズなので、さっと取り出せます。他にもハケやブラシなんかも入ります。

対象商品:
75223294
2015-02-06
用途:
現場管理用の小物入れ

購入後に気がつきましたが、ポケットに簡単装着出来て本当に便利です。
このような簡単で丈夫な物なかなかありそうでなかったので、本当に良かったと思っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする