WH14DBAL2 (NN) 14.4V コードレスインパクトドライバ HiKOKI(旧:日立工機) 75223696

14.4V コードレスインパクトドライバ

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード75223696品番WH14DBAL2 (NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥24,800

防じん、耐水仕様!IP56・国際規格適合証明書取得!
長いねじも素早く締付け!強力トルク160N・m!
狭い所でも取り回しやすい!コンパクトボディ138mm!
ブラシレスモーター(eモーター)搭載で作業量約1.3倍!(WH14DSLとの比較)
小ねじから長ねじまで幅広く対応!4段打撃力切替機構を採用!

バッテリー電圧(V)14.4蓄電池容量(Ah)3.0充電時間(分)約22回転数(min-1[r.p.m])(強)0~2800、(中)0~2200、(弱2)0~1500、(弱1)0~ 900最大締付トルク(N・m[kgf・cm])160(1630)ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M14ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M2ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8蓄電池形名BSL1430(冷却対応)充電器形名UC18YSL2(冷却機能付)本体寸法(全長×高さ)(mm)138×238打撃数(min-1[打撃/分])(強)0~3200、(中)0~2400、(弱2)0~1500、(弱1)0~600付属品本体のみ六角軸二面幅(mm)6.35パワフルレッド質量(kg)1.4(蓄電池BSL1430装着時)
注意
※(NN)は本体のみで充電池、充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75223696
2015-03-18
用途: 足場やモノレールのボルト締め付け
西岡地質

以前セットで買って今回は本体のみ追加購入しました。日立工機さんの製品は安心して使えますね!
ただ、本体とビットを無造作に一緒に梱包しているので、本体のアルミ部分が傷だらけだったのが残念です!

対象商品 : 38821772
2015-06-06
用途: 土木作業の仕事なので必須。
有限会社三進建設

以前に使用してたより、ずっと力、使いやすさに満足。もっと早く購入すべきだったかと。

対象商品 : 38821772
2015-03-19
用途: 鉄板ビス締め
建設業・工事業

同モデルの買い増し。
コンパクトで作業性が良く、カラーバリエーションが多い。

対象商品 : 38821763
2014-07-18
用途: 足場仮設&モノレール架設等

以前使っていたP社の物に比べると断然力強いです。

対象商品 : 38821806
2013-06-24
用途: 仕事に使う
株式会社小西造園建設業・工事業

日立は馬力があり、長持ちします、デザインもすごく良いので
決めました

1が参考にしています
対象商品 : 38821763
2014-04-02
用途: リフォーム工事
株式会社NDC

前から使用していたので、相変わらず製品が良い

対象商品 : 38821797
2013-06-11
用途: ボルトの外しと締め

トルクが4段階に変更できるのが、とても便利。充電も早い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする