DH14DSL(2SLCK)(L) 14.4Vコードレスロータリーハンマドリル HiKOKI(旧:日立工機) SDSプラスシャンク 14.4V 75223881

14.4Vコードレスロータリーハンマドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75223881 品番DH14DSL(2SLCK)(L)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥66,000
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
バッテリー容量(Ah)3 穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜16 穴あけ能力(mm) 木工18 穴あけ能力(mm) 鉄工13 シャンク形状SDSプラスシャンク 付属品充電器(冷却機能付)、サイドハンドル、デプスゲージ、ケース、予備電池 質量(kg)2.1 アグレッシブグリーン バッテリー電圧(V)14.4 蓄電池形名BSL1430(冷却対応) 充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付) カーボンブラシ番号(下二桁)100 充電時間(分)22 打撃数(min-1[打撃/分])SAVEモード:0〜3100、POWERモード:0〜6200 回転数(min-1[回/分])(SAVEモード)0〜750、(POWERモード)0〜1500
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする