穴あけ能力(mm) コンクリート3.4〜16
穴あけ能力(mm) 木工18
穴あけ能力(mm) 鉄工13
シャンク形状SDSプラスシャンク
付属品本体のみ
質量(kg)2.1
色パワフルレッド
バッテリー電圧(V)14.4
蓄電池形名BSL1430(冷却対応)
充電器形名UC 18YSL2(冷却機能付)
カーボンブラシ番号(下二桁)100
充電時間(分)22
打撃数(min-1[打撃/分])SAVEモード:0〜3100、POWERモード:0〜6200
蓄電池容量(Ah)3.0
回転数(min-1[回/分])(SAVEモード)0〜750、(POWERモード)0〜1500