10.8Vコードレスドライバドリル

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75223906 品番DB10DL (NN)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥17,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

小形軽量のコンパクトボディ!!
締付けトルク21段切替付!
広範囲照射のLEDライト付!

バッテリー電圧(V)10.8 バッテリー容量(Ah)- 充電時間(分)約30 回転数(min-1[回/分])0〜400 回転数(min-1[r.p.m])低速/200、高速/600 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])20(204) 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工18 穴あけ能力(mm) アルミ13 ねじ締め能力(mm) 木ねじΦ6×38 ねじ締め能力(mm) 小ねじM6 バッテリー- 蓄電池形名BCL1015 充電器形名UC10SL トルクレンジ(N・m)(21段)1〜6 付属品本体のみ 取付チャック六角軸二面幅6.35 六角軸二面幅(mm)6.35 質量(kg)0.8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。※(NN)は本体のみで充電池、充電器は別売です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75223906 DB10DL (NN) 35436285 DB12DD(NN) 10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 10.8Vコードレスドライバドリル HiKOKI(旧:日立工機) 1台 12,980 税込14,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75223906
2018-02-13
用途:
趣味の木工作業
自動車・二輪車・自転車関連業

同メーカーのインパクトドライバーセット(予備バッテリー&充電器)を所有しており、同じバッテリーが使用できるドライブドリル単体を探していましたが、見つかったのはモノタロウさんだけでした。予備バッテリーが有効に使え、下穴あけ、ねじ締め付けが効率良く作業ができます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする