HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(充電工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 充電式インパクトドライバ
10.8Vコードレスコーナーインパクトドライバ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75224012
品番
WH10DCL (NN)
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
軽量コンパクトヘッドで狭い場所でもらくらく作業
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
30(306)
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜2100
バッテリー電圧(V)
10.8
打撃数(min
-1
[打撃/分])
0〜3000
ねじ締め能力(mm)ボルト
M4〜M10
付属品
本体のみ
質量(kg)
1
ねじ締め能力(mm) 小ねじ
M4〜M8
充電時間
30分
蓄電池形名
BCL 1015
充電器形名
UC 10SL
ねじ締め能力(mm)高力ボルト
M4〜M8
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※(NN)は本体のみで充電池、充電器は別売です。