電気ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75224886 品番D13VC 100V
参考基準価格(税別)¥42,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

低速域で粘りのあるフィードバック制御付
ダイヤル式無段変速機構付

付属品
サイドハンドル、ストッパ
チャックハンドル(コードNo.321869)
穴あけ能力(mm) 鉄工(高速)8/(低速)13 穴あけ能力(mm) 木工(高速)18/(低速)30 チャック能力(mm)1.5〜13 回転数(min-1[r.p.m])(高速)500〜2000、(低速)300〜1250 電源(V)単相100 電流(A)6.3 消費電力(W)600 コード長さ(m)2心・2.5 アズワン品番64-7055-53
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75224886
2021-07-12
用途:
6oから9o鉄鋼の穴開けに

回転ギアが高速・低速に切替が効くので購入してみました。
超硬手持ちで超硬ホルソーを使用して穴開けする際は低速で使用してみると結構効率よくできました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする