卓上ボール盤

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75225017 品番B13RH 3P200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥245,000
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

穴あけのエキスパート 作業内容に合わせて どうぞ!!

スピンドルテーパーNo.6(2 1/2インチ)ジャコブステーパ(チャック13G) 錐の最大送り(mm)80 テーブルタイプ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 出力(W)300 電源(V)三相200 スイング(振り)(mm)360 質量(kg)55 取付チャックチャック13G 電流(A)1.6/1.5 回転数(min-1[r.p.m])50Hz/3000・2000・1420・800・500、60Hz/3600・2400・1700・960・600
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75225017
2021-03-10
用途:
鉄骨加工
株式会社石井建材 様 (製造業)

以前100Vのボール盤を使用していましたが、トルク不足を感じ200Vボール盤を購入。トルクがあり穴開け作業が非常に効率良くできます。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイス式Cチャンネル専用ボール盤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/433/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

卓上ボール盤の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/186/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする