HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 締付/穴あけ(電動工具)
HiKOKI(旧:日立工機)の 卓上ボール盤
卓上ボール盤
(1件のレビュー)
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
75225105
品番
B23RL 200V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥509,500
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
穴あけのエキスパート 作業内容に合わせて どうぞ!!
スピンドルテーパー
No.2モールステーパ
錐の最大送り(mm)
125
テーブルタイプ
丸
穴あけ能力(mm) 鉄工
23
出力(W)
750
電源(V)
三相200
スイング(振り)(mm)
430
質量(kg)
150
付属品
コッタ1個
電流(A)
4.4/4.0
回転数(min
-1
[r.p.m])
50Hz/1600・880・550・270、60Hz/1920・1060・660・330
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200