電子ハンドグラインダ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75225552 品番GP5V 100V
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

強力760Wモーター!
材料に適した回転数に調整可能!
低速形!

電源(V)単相100 電流(A)8.0 回転数(min-1[r.p.m])2000〜8300 質量(g)1900 コード長さ(m)2心・2.5 付属品サイドハンドル、片口スパナ2個 消費電力(W)760 砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大49 砥石寸法(Φmm)穴径M10 アズワン品番64-7056-03
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:593

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする