電子ハンドグラインダ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード75225561 品番GP3V 100V
参考基準価格(税別)¥47,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

強力760Wモーター!
材料に適した回転数に調整可能!
高速形!

電源(V)単相交流50/60Hz 電流(A)8.0 回転数(min-1[r.p.m])7000〜29000 コード長さ(m)2心・2.5 付属品サイドハンドル、片口スパナ2個 全長(mm)406 質量(g)1800 軸径軸付トイシ:外径25以下・軸径:6/3mm、インターナルトイシ:外径25以下・ねじ径:M10mm 電圧(V)100 消費電力(W)760 砥石寸法(Φmm)外径(インターナルトイシ)最大25 砥石寸法(Φmm)穴径M10
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:593

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75225561
2018-03-05
用途:
機械の穴の加工
久母乃家。清水岩根 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

旧式のものに比べ回転が変えられるので刃物に合わせて使用出来るので作業がしやすい。

対象商品:
75225561
2015-04-15
用途:
セメント製造設備据付及び補修工事(機械仕上作業)

通常空圧ハンドミルを使用するが、工場により圧縮空気設備がない場合が有り今回購入した。
空圧に比べ重量が重く負担にはなるが、力が強く満足している
モノタロウは、納期が早くこの点も満足している
今後とも何卒宜しくお願いします

1人が参考にしています
対象商品:
75225561
2014-08-25
用途:
金型修正
武藤プレス 様

チャックは標準にしてもらいたかった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする