HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 電動工具 本体
HiKOKI(旧:日立工機)の 研磨(電動)
HiKOKI(旧:日立工機)の ベルトサンダー
ベルトサンダ
(1件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
75225622
品番
SB10V2 100V
参考基準価格(税別)
¥53,900
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
ダイヤル式無段変速機構付!
研削位置が一目で判る透明カバー採用!
電動工具集じん機接続可能
1050Wパワフルモーター
付属品
ダストバッグ(コードNo.323011)
エンドレス研磨ベルト
(WA80、120・各1枚)
ベルト速度(m/s[m/min])
4〜7[240〜420]
研磨ベルト寸法(mm)
(幅×周長)100×610
ベルト幅(mm)
100
ベルト長さ(mm)
610
電源(V)
単相100
電流(A)
11
消費電力(W)
1050
コード長さ(m)
2心・5
トラスコ品番
793-2031
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。